ミヤマ電器
スイッチ 押しボタンタイプ 赤 OFF-ON 2P
備考
フレーム色黒モールド
極数
単極単投
定格
AC125V-3A、AC250V-1A
操作部形状
正角型
操作部色
赤
色(本体)
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591480
DS453-R
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください