曜日別特売

スイッチ 赤

スイッチ 赤 - ミヤマ電器スイッチ 赤 - ミヤマ電器スイッチ 赤 - ミヤマ電器スイッチ 赤 - ミヤマ電器
極数単極単投端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68592006MS402-RAC125V-3.0A
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
68592031MS029-RAC250V-3.0A
オープン
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
68592049DS193-RAC125V-1.0Aシルバー
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする