ミヤマ電器
スイッチON-(OFF)赤
「押している間OFF」になるプッシュスイッチです。通常のプッシュスイッチとは違って押している間OFFになるのでご注意ください。
極数
単極単投
定格
AC125V-1.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
円形
操作部色
赤
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
ON-(OFF)
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68592067
DS194-R
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください