ミヤマ電器
スイッチ押しボタンタイプボタンカラー赤 ON-(ON)
極数
単極双投
定格
AC.125V-3A
操作部形状
円柱
操作部色
赤
動作機能
ON-ON
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591988
DS299-R
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください