ミヤマ電器
トグルスイッチ ON-OFF
極数
単極単投
スイッチ特性
ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
端子形状
接触抵抗(mΩ)
レバー倒れ角度(°)
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68592110
DS122
AC250V-10A
はんだ端子(横方向)
20以下
35
基本レバー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68592128
MS600KB
AC125V-3A
はんだ端子
20以下(max)
24
バット状レバー
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68592146
MS610K
AC125V-0.3A
はんだ端子
20以下
24
バット状レバー
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください