ミヤマ電器
トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤
M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。
M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
極数
単極単投
定格
AC125V-6A
端子形状
はんだ端子
接触抵抗(mΩ)
20以下(max)
操作部形状
モールドフラットレバー
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗
100MΩ以上(min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
実装タイプ
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68592259
MS500KMF-R
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください