トグルスイッチ 双極 ON-(ON)

トグルスイッチ 双極 ON-(ON) - ミヤマ電器

M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー

極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68592329MS500GB
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする