トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON

トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON - ミヤマ電器トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON - ミヤマ電器トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON - ミヤマ電器トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON - ミヤマ電器
極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68592338MS500HBバット状レバー
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
68592469MS500HF金属フラットレバー
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする