照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄

照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄 - ミヤマ電器
極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色色(本体)LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68592085DS664KCLSK-TY
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする