曜日別特売

変換アダプター RCA-BNC

変換アダプター RCA-BNC - トーコネ(旧:東洋コネクター)

先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。
オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。

規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000内容量1個
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68593309RCAPBNCJ
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする