ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ウォータープルーフ押しボタンスイッチ 黒 10Φ
極数
1極
定格
AC125V-6.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
円形
操作部色
黒10Φ
色(本体)
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
ON-(ON)
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68592749
8P1021-Z&140000480081
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください