曜日別特売

スタンダードトグルスイッチ

スタンダードトグルスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダードトグルスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダードトグルスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダードトグルスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
使用温度範囲(℃)-20~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
極数
定格
端子形状
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685927068A4101-Zカラーキャップは別売りです。4極125V-6Aはんだ端子10(max)
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
685927158A3012-Zカラーキャップは別売りです。3極125V-6APC端子10(max)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
68592731ATE-1D-2M3-10-Z金メッキ接点。カラーキャップは別売りです。単極DC48V-50mAPC端子50以下
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
68592828ATE2D-2M3-10-Z金メッキ接点2極DC48V-50mAPC端子50以下
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする