曜日別特売

ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子

ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ソフトタッチ押しボタンスイッチ ON-(ON)はんだ端子 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

スナップアクション機構押しボタン(ソフトタッチプッシュスイッチ)
短いストローク!(オルタネートタイプ 2.5ミリ、モーメンタリータイプ 1ミリ)
パネル取付面からの奥行寸法がほかの超小形押しボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。

極数単極端子形状はんだ端子操作部形状丸型色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)操作部表示無内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685927678R1021-N-Z標準付属部品:ロックナット・ロックワッシャ・ロッキングリング(ボタン部分は別売りです)AC125V-3A Max
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
685927768R1021B-N-Z接点金メッキ(ボタン部分は別売りです)DC30V-60mA Max
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする