超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子

超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

アミューズメント用遊戯具の操作ボタン
各種信号入力用操作ボタンとして最適!

備考スナップイン取付方式極数単極定格1VA Max(DC48V-50mA Max.)端子形状PC端子(日圧ZHR-2)操作部形状丸型操作部色RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68592819LTM3-02-M
オープン
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする