ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68592819
品番
LTM3-02-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
アミューズメント用遊戯具の操作ボタン
各種信号入力用操作ボタンとして最適!
備考
スナップイン取付方式
極数
単極
定格
1VA Max(DC48V-50mA Max.)
端子形状
PC端子(日圧ZHR-2)
操作部形状
丸型
操作部色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
OFF-(ON)
操作部
表示無