曜日別特売

超音波センサー

超音波センサー - MURATA(村田製作所)
寸法(mm)Φ9.9使用温度範囲(℃)-40~+85内容送信周波数(kHz)40感度0分解能9mm音圧120dB(0dB=0.02mPa)検知距離(m)0.2~4静電容量2550pF指向性80°(typ)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68591017MA40S4S
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする