曜日別特売

基準電圧IC

基準電圧IC - Texas Instruments基準電圧IC - Texas Instruments
温度係数最大150動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)0~+70パッケージTO-92内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
誤差
基準電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68593781LM385Z1R2+25mV-30mV1.235V
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
68593790LM385Z2.5-N+25mV-25mV2.5V
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする