Texas Instruments
基準電圧ダイオード
温度係数
最大150
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
+12mV-12mV
動作電流(mA)
0.01~20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
パッケージ
TO-92
基準電圧
1.235V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68593765
LM285Z1.2-N
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください