DFRobot
照光スイッチ(緑/ON-OFF/オルタネイト)
ボタンを押すとロックされ、緑色に点灯
ボタンを必要とするDIYプロジェクトに最適で、あらゆる種類のケースに簡単に取り付けることが可能
LEDには抵抗が内蔵されており、5V~12Vの電圧範囲に対応
色
緑
質量(g)
8.5
インターフェース
C/NC/NO/Led+/Led-
動作環境
最大12V@5A
機械的寿命(万回)
500プッシュ以上
電気的寿命(万回)
100プッシュ以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68616978
FIT0455-G
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください