曜日別特売

スターターボタンスイッチ(赤色)

スターターボタンスイッチ(赤色) - LINKMANスターターボタンスイッチ(赤色) - LINKMAN

モーメンタリータイプの押しボタンスイッチです。「ENGINE START」と表記されていますので、エンジンスターターボタンなどに使用できます。

備考端子構成1-2接点、3はLED(-)用です。1(+)-3(-)で常時点灯、2(+)-3(-)でON時のみ点灯します。極数単極定格DC12V50A/24V25A端子形状ねじ端子(M4)表示【操作部】「ENGINE START」操作部形状円形操作部色赤(周囲のカバーは銀色)色(本体)スイッチ特性OFF-(ON)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68615797FE-R1202-R
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする