日精電機[制御機器]
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.01uF
MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状
フォーミングリードタイプ
定格電圧(V)
400
使用温度(℃)
-40~+85
誘電正接
0.008以下 at 1kHz
絶縁抵抗
C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
±5%(J)/±10%(K)
静電容量(μF)
0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68590430
MMXV0400K10300000200
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください