曜日別特売

ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF

ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF - 日精電機[制御機器]

MMCタイプを更に、小型化した製品です。
自己回復作用があるため、信頼性に優れております。
外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。

形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68590491MMXV0400K10500000200
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする