GB[制御機器]
塩化ビニル被覆平行電線 0.3sq 10m
300Vの耐圧性能を持つ平行電線です。電池などからの電源ラインなどにご使用いただけます。
芯線は撚り線です。
色
黒
サイズ
0.3SQ
長さ(m)
10
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68616680
AVRB0.3SQアカクロ*10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表