GB[制御機器]
防水型押しボタンスイッチ
IP65(粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐える)の防水性を持つ押しボタンスイッチ。
備考
モーメンタリ、保護方式:IP65
極数
単極単投
定格
AC250V-5A
端子形状
PC
表示
操作部/無
操作部形状
円型
操作部色
シルバー
色(本体)
シルバー
動作機能
OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68616567
GQ22-11
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください