GB[制御機器]
防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑)
備考
モーメンタリ、照光式、12Vで点灯
極数
単極単投
定格
AC250V-5A
端子形状
PC
表示
操作部/無
発光色
緑
保護等級
IP65
操作部形状
円型
操作部色
シルバー
色(本体)
シルバー
動作機能
OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68616585
GQ22-11E/G/12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください