GB[制御機器]
防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤)
高い防塵及び防水機能 IP-65で保護されております。
備考
モーメンタリ、照光式、発光色:赤、保護方式:IP65
極数
単極単投
定格
AC250V-5A
端子形状
PC
表示
操作部/無
操作部形状
円型
操作部色
シルバー
色(本体)
シルバー
動作機能
OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68616576
GQ22-11E/R/12
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください