長・中距離モードを内蔵したマルチホップ対応特定小電力920MHz無線モジュール
IM920sシリーズ互換の高速モードに加え、長距離・中距離モードを内蔵
AES-GCM方式によるパケット暗号化と送信元認証に対応
動的にマルチホップネットワークのルートを検索して構成
最大6段のフルメッシュ・ツリー・シンプルマルチホップモード
コマンドでブロードキャスト送信、ユニキャスト送信が可能
本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)[3.0V時・Typ.値]送信(10mW時):27、送信(1mW時):16、受信時:12、スリープ時:2μA通信方式単信送信出力10mW/1mW(コマンド切替え)通信距離[見通し]長距離モード 約7km/約9km。中距離モード 約4km/約5km。高速モード 約2.4km/約3.4km。各10mW出力時、双方ワイヤアンテナ間/双方XWアンテナ間。モード【内蔵動作】データ、接点入力/出力、AD【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920sシリーズとハードウェアコンパチブル、ソフト上位互換。高速モードではIM920sシリーズと通信可能。コマンドセットはIMコマンドを採用。(IM920/IM920cとは通信できません)周波数(MHz)920.6~923.4(15チャンネル、ARIB24~38CH)、922.4~928.0(29チャンネル、ARIB33~61CH)アンテナλ/4ワイヤーアンテナ適合コネクタ日本圧着端子(JST)社20Pxx-JMCSシリーズ(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)インターフェイス調歩同期式シリアルインターフェイススタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(他社DECENTRA II製品とは通信できません)無線規格電波法技適認証取得、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC2.1~3.5(定格3.0)データレート空間/高速モード 100kbps(IM920sシリーズ互換)、中距離モード 12.5kbps、長距離モード 2.5kbpsトポロジー通信/フルメッシュ、ツリー、シンプル(単純)マルチホップ内容量1個