曜日別特売

絶対圧センサ評価モジュール(Groveコネクタ付き)

絶対圧センサ評価モジュール(Groveコネクタ付き) - テクノアルタエンジン

Groveコネクタ付きの絶対圧センサ評価モジュール
真空を基準にした圧力(絶対圧)を測定できるオムロンの絶対圧センサ(2SMPB-02E)を搭載した評価モジュールです。気圧の変化や高さの変化を高精度に検出できます。
Groveコネクタ付きなので、Raspberry PiやArduinoなどとGrovePi+やGROVE-ベースシールドなどを用いて、はんだ付けなしに接続できます。

備考絶対圧力:±50Pa(30~110kPa、0~+65℃)、±80Pa(30~110kPa、=20~0℃)/相対圧力:±3.9Pa(Ultra High Accuracy)電源電圧4.0V精度圧力精度:±50Pa(0~65℃時)分解能圧力:0.06Pa温度精度-2~2℃(30~110kPa、ー20~+65℃時)測定圧力30~110kPa動作範囲Vopr:1.71~3.6V、Vio:1.20~3.6V圧力(kPa)圧力検出範囲:30~110温度分解能(℃)0.0002保存温度範囲(℃)-40~+85(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲10~95%RH(氷結・結露なきこと)ノイズレベル1.3Pa(Ultra High Accuracy)定格温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】圧力測定時:640~800μA/温度測定時:410~520μA、【スリープ時】1.1~2.3μA動作温度範囲(℃)-40~+85通信インターフェースI2C内容量1個
注意
※本商品をお買い上げのお客様の情報は、オムロン及び製造委託先企業と共有をさせていただきます。購入の際は、この点ご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68593336TECHNOALTA-2SMPB-02E-G
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする