Cytron
超音波距離センサモジュール
超音波により2cm~400cmの距離を測定できるセンサ
HC-SR04は、超音波送信機、受信機、制御回路で構成された2cm~400cmの距離を測定できる超音波測距モジュールです。精度は3mmです。
寸法(mm)
45.3×20.4×15.4(4ピンヘッダー除く)
電源
5VDC
角度(°)
有効/15未満
分解能
最大0.3cm
測定距離
2cm~400cm
動作電流(mA)
15
待機電流
2mA未満
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68616987
HC-SR04
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください