TDK
SMD信号系インダクター 0.47μH
寸法(mm)
1.6×0.8
周波数
【Q測定条件】25MHz
直流抵抗(max)
0.95Ω
定格電流(max)
100mA
電流(mA)
【Q測定条件】1.0
Q
15min
許容差
【インダクタンス】±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
190MHz(min)
インダクタンス(μH)
0.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68618606
MLF1608DR47JT
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください