曜日別特売

SMD信号系インダクター 1μH

SMD信号系インダクター 1μH - TDK
寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】10MHz直流抵抗(max)0.50Ω定格電流(max)50mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q35min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数120MHz(min)インダクタンス(μH)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68618631MLF1608A1R0JT
オープン
84
92(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする