曜日別特売

ラバータイプ押しボタンスイッチ(NP01シリーズ)

ラバータイプ押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

ラバータイプ押ボタンスイッチ(NP01シリーズ)
新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感
高信頼性の金メッキ接点仕様
端子に曲げ加工、取付け時の浮き上がり防止
フラックス等の浸入をシャットアウト

用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、民生用電子機器、アミューズメント機器、放送音響機器、制御盤、OA/FA機器等各種パネル用極数単極使用温度範囲(℃)-25~70シリーズNP01端子形状プリント基板ストレート発光色操作力(N)高荷重形(2.5±0.8)接点仕様金メッキ形名NP01-15HP4NN操作部形状別売:角機能動作OFF-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619166NP01-15HP4NN
オープン
189
208(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする