曜日別特売

丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)

丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ)
パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ
接点部にマイクロスイッチ機構採用
フラックス等の浸入をシャットアウト
短胴形
ロングストロークで軽快な操作感
ディンプルボタン採用
はんだ/タブ兼用端子
UL、C-UL規格品(申請中)
使用温度範囲:-25~70℃
EU-RoHS指令対応

用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
形名
操作部色
電流容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619130LP01-15CCKSS1R単極双投LP01-15CCKSS1R【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
869
956(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
68619139LP01-25CCKSS1K2極双投LP01-25CCKSS1K【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
68619148LP01-25CCKSS1M2極双投LP01-25CCKSS1M【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 250V DC
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
68619157LP01-25CCKSS1R2極双投LP01-25CCKSS1R【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
68619121LP01-15CCKSS1K単極双投LP01-15CCKSS1K【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DC
オープン
869
956(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする