曜日別特売

全防水トグルスイッチ ON-(ON)

全防水トグルスイッチ ON-(ON) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

パネル面だけでなく裏側(端子面)もシールした全防水型

仕様【実装】パネル極数単極使用温度範囲(℃)-30~70定格AC125V-10A・AC250V-6A端子形状はんだ端子耐電圧AC1.5KV(1分間)絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)10以下機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-(ON)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619306WT-15AS
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする