NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
全防水トグルスイッチ ON-OFF
パネル面だけでなく裏側(端子面)もシールした全防水型
仕様
【実装】パネル
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30~70
定格
AC125V-10A・AC250V-6A
端子形状
はんだ端子
耐電圧
AC1.5KV(1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
15000回以上
レバー倒れ角度(°)
24±4
スイッチ特性
ON-OFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68619297
WT-11AS
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください