NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-(ON)
幅9.8mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)
仕様
【実装】PC
使用温度範囲(℃)
-30~85
定格
20mV~28V・0.1mA~0.1A
端子形状
PC端子
耐電圧
AC500V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
50以下
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
操作部形状
基本レバー
スイッチ特性
ON-OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68619218
A-19AP
単極
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68619288
A-29AP
2極
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください