曜日別特売

基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-ON

基本レバー形トグルスイッチ ON-OFF-ON - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

幅9.8mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)

仕様【実装】PC極数2極使用温度範囲(℃)-30~85定格20mV~28V・0.1mA~0.1A端子形状PC-H端子耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF-ON内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619227A-23AH
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする