曜日別特売

基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON)

基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ(ON)-OFF-(ON) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(基本レバー)

仕様【実装】PCピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V(1分間)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
極数
定格
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619245B-18AV8.8単極適用電圧範囲(20mV~28V)、適用電流範囲(0.1mA~0.1A)PC-V端子
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
68619261A-28AH9.82極20mV~28V・0.1mA~0.1APC-H端子
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
68619270A-28AP9.82極20mV~28V・0.1mA~0.1APC端子
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
68619279B-28AP8.82極20mV~28V・0.1mA~0.1APC端子
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする