曜日別特売

SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%)

SHW耐熱電線 0.08mm×7 赤 10m巻(±2%) - ノーブランド

外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。

サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68620758SHW70.08RL10
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする