曜日別特売

照光式波動スイッチ 黄

照光式波動スイッチ 黄 - ミヤマ電器
極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応照光色LED黄実装タイプパネルスナップイン操作部LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68617766DS060KSLY
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
68617651DS850KSLYK長方形
オープン
399
439(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする