KHD
照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)
電子・通信機器の内部配線用電線
可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
長さ(m)
2(×6)
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm
耐熱性
+125℃
難燃性
垂直難燃
仕上外径(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
6
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
38.60以下
導体
すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm
2
、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68619857
HB-KX0.5SQ2X6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表