曜日別特売

照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m)

照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m) - KHD照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m) - KHD

電子・通信機器などの内部配線用 赤色電線
可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。

長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619875HB-KX0.5SQRL10
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする