曜日別特売

ムスタングトグルスイッチ

ムスタングトグルスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ムスタングトグルスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

幅13mm小型ボディでパネル取り付けねじは15/32(取り付け穴Φ12.5mm)

備考カラーキャップは別売りです。下記の表をご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+85端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10(max)電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状ムスタング絶縁抵抗1000MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格
スイッチ特性
耐電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686178278B3011-Z3極125V-6AON-ONAC1000(1分間)
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
686178368B2021-Z2極125V-6A250V-3AON-OFF-ONAC1500(1分間)
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする