ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ムスタング押しボタンスイッチ
極数
2極
定格
AC125V-6.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
円形
操作部色
別売り
色(本体)
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
表示なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68617845
8Y2011-Z
ON-ON
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68617861
8Y2021-Z
ON-(ON)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください