曜日別特売

ロッキングトグルスイッチ

ロッキングトグルスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)

備考カラーキャップは別売りです。極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85定格125V-6A・250V-3A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)10(max)電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)26±6操作部形状ロッキングスイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗1000MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686178708E1021-Z
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする