曜日別特売

カーボン抵抗 1/4W 7.5Ω 紫緑金金(100本入)

カーボン抵抗 1/4W 7.5Ω 紫緑金金(100本入) - KOA
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)1/4カラーコード紫緑金金本体寸法(mm)6.3×Φ2.3最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5抵抗値(Ω)7.5耐電圧(V)500入数(本)100内容量1袋
注意
※リード線長さ仕様変更のお知らせ
※KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。
※現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68619751CF1/4-7.5ΩJ
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする