KOA
カーボン抵抗 1/4W 9.1Ω 白茶金金(100本入)
使用温度範囲(℃)
-55~+155
定格電力(W)
1/4
カラーコード
白茶金金
本体寸法(mm)
6.3×Φ2.3
最大使用電圧(V)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
抵抗値(Ω)
9.1
耐電圧(V)
500
入数(本)
100
内容量
1袋
注意
※リード線長さ仕様変更のお知らせ
※KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。
※現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68619760
CF1/4-9.1ΩJ
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください