曜日別特売

SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd

SMD LED 3228 Cool White 2800-3550mcd - CREE

ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。データーシートには”illumination applicationに理想的”との記述がありますがバックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途に適しています。視野角120°で全光束は7ルーメン程度あるので多数並べて照明用として使うことも考えられます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。
SMD LEDは業界標準のパッケージです。
高い信頼性と広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。

用途
視野角が広く、バックライトやチャンネルレターなどに。
発光面がフラットなので光導体にも適しています。
寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)Min.(4600) / Typical(5500)視野角120度光度(mcd)1800 - 4500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68620609CLA1A-WKW-CXBYB343
オープン
66
73(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする