GB[制御機器]
波動スイッチ 1回路 ON-ON
回路のON-ONの小型波動スイッチです。
タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
定格
125V-6A
端子形状
タブ
表示
操作部/○-|表示
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-ON
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68620539
KCD11-A-102011BB
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください