GB[制御機器]
波動スイッチ ON-OFF タブ端子
1回路のON-OFFの波動スイッチです。
タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
定格
AC250V-6A
端子形状
タブ
表示
操作部/○-|表示
最大寸法(mm)
21×15
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
取付穴径(mm)
19×12
パッケージ
WAVE-9
実装タイプ
パネルスナップイン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68620521
KCD1-AP-101012BBA
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください